ピーターセン製造6 "X36" EMBボラード固定6炭素鋼イエロー
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
アイテム価格 | ボラード |
色 | イエロー |
終了 | パウダーコーティング |
耐衝撃性 | より具体的に.JR |
ロックシステム | なし |
材料 | 炭素鋼 |
正味重量 | 84ポンド |
取り付け穴の数 | 0 |
外径 | 6" |
全体の高さ | 48.5 " |
壁の厚さ | 0.28 " |
船の重量(kg) | 38.1 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 7326908595 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。