入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管継手断熱材 |
約「R」値 | 5 |
約「R」ファクター | 5 |
色 | ホワイト |
継手タイプ用 | ティー |
チューブIDの場合 | 1-1 / 4」 |
チューブ外径用 | 1-3 / 8」 |
で使用するため | パイピング |
断熱材の公称ID | 1.375 " |
材料 | グラスファイバー |
温度。 範囲 | 0度から450度F |
壁の厚さ | 1" |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 7019391020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。