PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE410 パイプ継手断熱ティー 内径 5 インチ
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
アイテム価格 | 管継手断熱材 |
約「R」値 | 5 |
約「R」ファクター | 5 |
色 | ホワイト |
継手タイプ用 | ティー |
鉄パイプサイズ用 | 5" |
で使用するため | パイピング |
断熱材の公称ID | 5" |
材料 | グラスファイバー |
温度。 範囲 | 0度から450度F |
壁の厚さ | 1" |
船の重量(kg) | 1.34 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 7019391020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。