PEMKO DHS83HD1-HT-LH HD 連続ヒンジ ダークブロンズ 長さ 83 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 連続ヒンジ |
ドアリーフ幅 | 1.875 " |
終了 | ダークブロンズ |
フレームリーフ幅 | 2" |
Hardware | 同梱 |
穴の間隔 | 不定 |
穴 | |
葉あたりの穴 | 12 |
負荷容量 | 540.0ポンド |
材料 | アルミニウム |
取り付け | ハーフサーフェス |
利き手 | 左手 |
全幅 | 4.5 " |
ピンタイプ | 病院のヒント |
関節可動域 | 108度 |
必要なドアの厚さ | 1.75 " |
船の重量(kg) | 3.69 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 色 | ドアリーフ幅 | 負荷容量 | 取り付け | 利き手 | 全幅 | 関節可動域 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS83CP | 6 '11」 | ナチュラル | - | 280ポンド | センターピボット | - | - | 180度 | ¥33,711 | 見積依頼
| |
CFS95CP | 7 '11」 | ナチュラル | - | 280ポンド | センターピボット | - | - | 180度 | ¥38,609 | 見積依頼
| |
DFS83CP | 6 '11」 | ダークブロンズ | - | 280ポンド | センターピボット | - | - | 180度 | ¥40,090 | 見積依頼
| |
DFS83CP-HD1-HT-RH | - | - | 2" | 540.0ポンド | フルサーフェスセンターピボット | 右手 | 3 7 / 32 " | 180度 | ¥119,359 | 見積依頼
| |
CFS83-HT-LH | - | - | 1.375 " | 540.0ポンド | フルサーフェス | 左手 | 2.875 " | 180度 | ¥100,601 | 見積依頼
| |
CFS83CP-HT-LH | - | - | 2" | 540.0ポンド | フルサーフェス | 左手 | 3 7 / 32 " | 180度 | ¥100,601 | 見積依頼
| |
CFS83CP-HD1-HT-LH | - | - | 2" | 540.0ポンド | フルサーフェス | 左手 | 3 7 / 32 " | 180度 | ¥115,274 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。