PEMKO CFS95 ギア付きピアノヒンジ 2-7/8 インチ幅 7 フィート 11 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ギヤードピアノヒンジ |
色 | ナチュラル |
終了 | 陽極酸化クリア |
Hardware | 含まれておりません |
葉あたりの穴 | 10 |
葉の厚さ | 0.187 " |
長さ | 7 '11」 |
負荷容量 | 280ポンド |
材料 | アルミニウム |
取り付け | フルサーフェス |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 2.875 " |
船の重量(kg) | 4.47 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 242.82 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8302106030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。