PELICAN 472-FTLK-LG フット ロッカー 外径 33l x 17w x 17d グリーン
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
アイテム価格 | フットロッカー |
色 | オリーブドラブグリーン |
内側の長さ | 29 " |
内幅 | 14 " |
ラッチ | 鋼 |
材料 | ポリエチレン |
全体の長さ(Overall Length) | 33 " |
全幅 | 17 " |
音量 | 3.52 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 3.52 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 13.01 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 4202122020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
472-FTLK-1 | RotoMoldedポリエチレン | 2.82 cu。 ft。 | ¥151,844 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。