入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘッドランプ |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 20/40時間 |
バッテリーサイズ | 単4 |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 35 / 25m |
ボディカラー | ブラック |
ボディ材質 | プラスチック |
懐中電灯ビームタイプ | 調整可能、スポット |
懐中電灯グレード | 産業 |
ランプ寿命 | 50,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力モード | 高低 |
ルーメン | 33/17 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
最大ルーメン出力 | 32 |
装着タイプ | ストラップ |
バッテリーの数 | 3 |
ピークビーム強度 | 309 / 155cd |
高い設定での実行時間 | 20時間 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン 1 |
安全性評価 | クラスI、Div。 1、グループA、B、C、D |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX4 |
バッテリー付きの重量 | 3.30オンス |
船の重量(kg) | 0.18 |
プロダクト | モデル | 最大ルーメン出力 | バッテリーの燃焼時間 | ビームの距離 | ピークビーム強度 | 高い設定での実行時間 | 安全性評価 | 安全性評価 | バッテリー付きの重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2720 | 80 | 8/175時間 | 15 / 56m | 790 / 60cd | 8時間 | 安全性評価なし | なし | 3.8オンス | ¥10,863 | ||
2750CC | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,982 | ||
027600-0102-110 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥13,043 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。