入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンズフリー懐中電灯のクリップ |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 34時間 |
バッテリーサイズ | 2032 |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 12m |
ボディカラー | イエロー |
ボディ材質 | ザイレックス |
キャンドルパワー | 38 |
ドロップレーティング | 未評価 |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 指定なし |
ランプ寿命 | 10,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
LEDの色 | ホワイト |
長さ | 3.5 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 6 LM |
光出力モード | ハイ |
ルーメン | 6 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
最大ルーメン出力 | 9 |
装着タイプ | クランプ |
バッテリーの数 | 2 |
ピークビーム強度 | 38cd |
高い設定での実行時間 | 34時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
安全性評価 | クラス1Div。 1 |
スイッチタイプ | フリップオープン |
水の浸透度 | IPX4 |
バッテリー付きの重量 | 1.00オンス |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。