PELICAN 1720 保護ケース 長さ 44-3/8 インチ 幅 16 インチ、オリーブグリーン
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
アイテム価格 | 保護ケース |
底の深さ | 3.5 " |
色 | オリーブドラブグリーン |
深さの内側 | 5.25 " |
内側の長さ | 42 " |
内幅 | 13.5 " |
ラッチ | 二重投げ |
ふたの深さ | 1.75 " |
負荷容量 | 160.94ポンド |
材料 | 共重合体ポリプロピレン |
製造元シリーズ | 1720 |
全体の深さ | 6.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 44.375 " |
全幅 | 16 " |
音量 | 1.72 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 1.72 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 4202999000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 底の深さ | 深さの内側 | 製造元シリーズ | 全体の深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
472-BKSH-100 | ポリエチレン | - | 18 " | - | 20.25 " | 42.75 " | 27.25 " | - | ¥448,362 | ||
1200NF | 共重合体ポリプロピレン | 2-15 / 16」 | 4.125 " | 1200 | 4.875 " | 10.625 " | 9 11 / 16 " | 0.16 cu。 ft。 | ¥15,321 | ||
1450NF | 共重合体ポリプロピレン | 4.25 " | 6" | 1450 | 6.875 " | 16 " | 13 " | 0.52 cu。 ft。 | ¥34,624 | ||
1510 | 共重合体ポリプロピレン | 5-51 / 64」 | 7-39 / 64」 | 1510 | 9" | 22 " | 13 13 / 16 " | 0.96 cu。 ft。 | ¥65,896 | ||
1510NF | 共重合体ポリプロピレン | 5-51 / 64」 | 7-39 / 64」 | 1510 | 9" | 22 " | 13 13 / 16 " | 0.96 cu。 ft。 | ¥55,836 | ||
1650 | 共重合体ポリプロピレン | 8.625 " | 10-21 / 32」 | 1650 | 12-29 / 64」 | 31.593 | 20 15 / 32 " | 3.08cu。 フィート | ¥96,039 | ||
1650NF | 共重合体ポリプロピレン | 8" | 10-21 / 32」 | 1650 | 12-29 / 64」 | 31.593 | 20 15 / 32 " | 3.08cu。 フィート | ¥81,765 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。