PELICAN 1520NF 保護ケース 長さ 19-25/32 インチ オレンジ
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
アイテム価格 | 保護ケース |
底の深さ | 4-15 / 16」 |
色 | オレンジ |
深さの内側 | 6-23 / 32」 |
内側の長さ | 18 1 / 16 " |
内幅 | 12 57 / 64 " |
ラッチ | 二重投げ |
ふたの深さ | 1-51 / 64」 |
負荷容量 | 40ポンド |
材料 | 共重合体ポリプロピレン |
製造元シリーズ | 1520 |
全体の深さ | 7-13 / 32」 |
全体の長さ(Overall Length) | 19 25 / 32 " |
全幅 | 15 49 / 64 " |
音量 | 0.91 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.91 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 4.05 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 51.31 |
船幅(cm) | 41.15 |
HSコード | 4202999000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | 底の深さ | 深さの内側 | 全体の深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 音量 | 内側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200NF | 1200 | 2-15 / 16」 | 4.125 " | 4.875 " | 10.625 " | 9 11 / 16 " | 0.16 cu。 ft。 | 9.25 " | ¥14,271 | ||
1300NF | 1300 | 4-15 / 16」 | 6.125 " | 6.875 " | 10.625 " | 9 11 / 16 " | 0.24 cu。 ft。 | 9.875 " | ¥18,109 | ||
1400NF | 1400 | 4" | 5.187 " | 6" | 13.375 " | 11.625 " | 0.31 cu。 ft。 | 11 13 / 16 " | ¥25,115 | ||
1450NF | 1450 | - | 6" | 6.875 " | 16 " | 13 " | 0.52 cu。 ft。 | 14.625 " | ¥34,624 | ||
1500NF | 1500 | 4-5 / 16」 | 6.125 " | 6-15 / 16」 | 18.5 " | 14 1 / 16 " | 0.66 cu。 ft。 | 16.75 " | ¥38,386 | ||
1520 | 1520 | 4-15 / 16」 | 6-23 / 32」 | 7-13 / 32」 | 19 25 / 32 " | 15 49 / 64 " | 0.91 cu。 ft。 | 18 1 / 16 " | ¥53,809 | ||
1550NF | 1550 | 5.875 " | 7.625 " | 8.125 " | 20.625 " | 16.88 " | 1.14 cu。 ft。 | 18.437 " | ¥46,512 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。