入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドルナット |
基本素材 | ダクタイル鋳鉄 |
直径/ねじサイズ | 1 / 2」-13 |
終了 | シンプルスタイル |
フランジ径 | 1.25 " |
グレード | 2 |
高さ | 1.875 " |
長さ | 4.5 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
ナットタイプ | ハンドルナット |
ロックウェル硬度 | HB82-92 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 3.11 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。