入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウイングナット |
基本素材 | 可鍛鉄 |
直径/ねじサイズ | 1 / 4」-20 |
終了 | 亜鉛 |
フランジ径 | 1" |
グレード | 2 |
高さ | 3 / 4 " |
材料 | 可鍛鉄 |
ナットタイプ | ウイングナット |
プロパティクラス | 2B |
ロックウェル硬度 | HB82-92 |
測定システム | インチ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | スタンダード |
ウィングスパン | 3" |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。