入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインボルトメカニカルTstat |
色 | グレー |
接触定格抵抗@ 120V | 25A |
接触定格抵抗@ 240V | 25A |
接触定格抵抗@ 277V | 20A |
制御範囲 | 40度から110度F |
深さ | 2-39 / 64」 |
差動プローブ | +/- 3度F |
エンクロージャタイプ | レインタイトNEMA4X |
全負荷アンペア@ 120V | 15A |
全負荷アンペア@ 240VAC | 12A |
高さ | 7" |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 80A |
ロックされたローターアンペア@ 240V | 60A |
取り付け場所 | 屋内/屋外 |
装着タイプ | 表面 |
ステージ数 | 1 |
スイッチの数 | 1 |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 125VA |
抵抗性アンペア@ 208VAC | 25A |
電球径の検知 | 1-1 / 4」 |
センサータイプ | ステンレス鋼、液体充填コイル |
スイッチアクション | 上昇中の開閉 |
スイッチタイプ | SPDT |
温度感度 | +/- 3度F |
電圧範囲 | 24、120〜277 VAC |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | スイッチタイプ | 制御範囲 | 深さ | 幅(Width) | 差動プローブ | エンクロージャタイプ | 高さ | ステージ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH109-009 | 2 SPDT | 40度から100度F | 4.875 " | 3.5 " | 3度F | レインタイトNEMA4X、(2)ピース成形プラスチック | 7 1 / 3 " | 2 | ¥20,969 | ||
TRF115-005 | SPDT | 0度から120度F | 2.375 " | 3 1 / 16 " | 3度F | レインタイトNEMA4X | 6.375 " | 1 | ¥12,968 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。