入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | VAVサーモスタット |
色 | ホワイト |
制御範囲 | 50から90 F |
深さ | 1" |
ディスプレイ | アナログ |
エンクロージャタイプ | プラスチック |
高さ | 4.5 " |
入力電圧 | 24 VAC |
取り付け | 標準の 2 インチ x 4 インチの電気ボックス、4 インチ x 11 インチのアダプタ リングを備えた 16-2/1 インチ x 8-2/4 インチの正方形デバイス ボックス、またはアクセサリ アダプタ プレートを備えた 4 インチ x 4 インチのボックス |
リレー出力の数 | 1 |
出力 | 1 比例 |
製品説明 | 独立したファン回路により、最大 XNUMX つのファン速度の切り替えが可能 |
タイプ | 比例加熱または冷却 |
幅(Width) | 2 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。