入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 外コーナー |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 色 | 終了 | 高さ | 材料 | 取り付け | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC-4-0-2 | 象牙 | 質感 | 4" | 成形プラスチック | ねじ込みます | 0.75 " | 3 / 4 " | ¥1,147 | ||
OC-4-0-3 | (フィニアン・タン) | 質感 | 4" | 成形プラスチック | ねじ込みます | 0.75 " | 3 / 4 " | ¥1,147 | ||
OC-4-0-313 | シャンパン | 質感 | 4" | 成形プラスチック | ねじ込みます | 0.75 " | 3 / 4 " | ¥1,147 | ||
OC-4-0-370 | 卵殻 | 質感 | 4" | 成形プラスチック | ねじ込みます | 0.75 " | 3 / 4 " | ¥1,147 | ||
OC-4-0-210 | シルバーグレー | 質感 | 4" | 成形プラスチック | ねじ込みます | 0.75 " | 3 / 4 " | ¥1,147 | ||
OC-4-0-377 | ティール | 質感 | 4" | 成形プラスチック | ねじ込みます | 0.75 " | 3 / 4 " | ¥1,147 | ||
OC-4-0-301 | リネンホワイト | 質感 | 4" | 成形プラスチック | ねじ込みます | 0.75 " | 3 / 4 " | ¥1,147 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。