入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンドキャップ |
色 | (フィニアン・タン) |
高さ | 8" |
材料 | 成形プラスチック |
取り付け | ねじ込みます |
辺の数 | 2 |
厚さ | 1.375 " |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3926305000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC-5-0-2 | 象牙 | 5" | 1-1 / 16」 | 1 1 / 16 " | ¥3,138 | ||
ETC-5-0-3 | (フィニアン・タン) | 5" | 1-1 / 16」 | 1 1 / 16 " | ¥3,138 | ||
ETC-5-0-313 | シャンパン | 5" | 1-1 / 16」 | 1 1 / 16 " | ¥3,138 | ||
ETC-5-0-370 | 卵殻 | 5" | 1-1 / 16」 | 1 1 / 16 " | ¥3,138 | ||
ETC-5-0-210 | シルバーグレー | 5" | 1-1 / 16」 | 1 1 / 16 " | ¥3,138 | ||
ETC-5-0-377 | ティール | 5" | 1-1 / 16」 | 1 1 / 16 " | ¥3,138 | ||
ETC-5-0-301 | リネンホワイト | 5" | 1-1 / 16」 | 1 1 / 16 " | ¥3,138 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。