PAWLING CORP CR-68-8-210 壁装材 8 x 96 インチ シルバーグレー - 3 枚パック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 壁カバー |
色 | シルバーグレー |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 8" |
長さ | 96 " |
材料 | ビニール |
取り付け | 接着剤、含まれていません |
厚さ | 0.06 " |
船の重量(kg) | 3.04 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 248.92 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 3920490000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | アイテム価格 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-44-8-2 | 象牙 | 4" | チェアレール | 0.04 " | ¥18,491 | 見積依頼
| |
CR-44-8-3 | (フィニアン・タン) | 4" | チェアレール | 0.04 " | ¥18,491 | 見積依頼
| |
CR-44-8-313 | シャンパン | 4" | チェアレール | 0.04 " | ¥18,491 | 見積依頼
| |
CR-44-8-370 | 卵殻 | 4" | チェアレール | 0.04 " | ¥18,491 | 見積依頼
| |
CR-44-8-210 | シルバーグレー | 4" | チェアレール | 0.04 " | ¥18,491 | 見積依頼
| |
CR-44-8-377 | ティール | 4" | チェアレール | 0.04 " | ¥18,491 | 見積依頼
| |
CR-44-8-301 | リネンホワイト | 4" | チェアレール | 0.04 " | ¥18,491 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。