PASS AND SEYMOUR PT5262-GRYSP 超高耐久デュプレックス レセプタクル、サージ保護、グレー
アイテム: CH4GXM
モデル: PT5262-GRYSP
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル、デュプレックス |
周波数 | 60Hz |
インジケータースタイル | LED/アラーム音 |
相 | 1 |
タイプ | 隔離された地面 |
電圧 | 125V |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
PT5362-BKSP | - | 見積依頼
| |
PT5362-BLSP | - | 見積依頼
| |
PT5262-BLSP | - | 見積依頼
| |
PT5362-SP | - | 見積依頼
| |
PT5362-GRYSP | - | 見積依頼
| |
PT5362-ISP | - | 見積依頼
| |
PT5262-ISP | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。