PASS AND SEYMOUR PS560MIR5-W 非可融性機械的インターロック、4 ウェイ、347V
アイテム:CH4FCT
モデル:PS560MIR5-W
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 機械的インターロック |
色 | グレー |
ワイヤーの数 | 5 |
相 | 3 |
電圧 | 347V |
原産国 | US |
モデル | ワイヤーの数 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PS3100MIR7-W | 3 | 480V | - | 見積依頼
|
PS3100MIR6-W | 3 | 250V | - | 見積依頼
|
PS4100MIR9-W | 4 | 248V | - | 見積依頼
|
PS4100MIR7-W | 4 | 480V | - | 見積依頼
|
PS4100MIR5-W | 4 | 600V | - | 見積依頼
|
PS4100MIR12-W | 4 | 120V | - | 見積依頼
|
PS460MIR7-W | 4 | 480V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。