PASS AND SEYMOUR CDFB163-PRED チタン蛍光調光器、120V、2 線式、赤
アイテム: CH4LVR
モデル:CDFB163-PRED
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 照明調光器 |
色 | レッド |
周波数 | 60Hz |
動作サイクル | 100 |
電圧 | 120V |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CDFB5-BK | ブラック | 120V | - | 見積依頼
| |
CDFB53-PBK | ブラック | 120V | - | 見積依頼
| |
CDFB16-BK | ブラック | 120V | - | 見積依頼
| |
CDFB163-PBK | ブラック | 120V | - | 見積依頼
| |
CDFB10-BK | ブラック | 120V | - | 見積依頼
| |
CDFB103-PBK | ブラック | 120V | - | 見積依頼
| |
CDFB103-P277-BK | ブラック | 277V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。