PASS AND SEYMOUR ARPTR151GG2 電源コンセント、1 連、15A、125VAC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源コンセント |
接続タイプ | 内部プレッシャープレート |
深さ | 2.6 " |
長さ | 4.88 " |
材料 | グラファイト |
装着タイプ | ボックス |
ギャングの数 | 1 |
レセプタクルの数 | 3 |
電圧 | 125 VAC |
幅(Width) | 2.99 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ARPTR201GG2 | グラファイト | - | 見積依頼
| |
ARPTR201GM2 | マグネシウム | - | 見積依頼
| |
ARPTR201GW2 | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。