PASS AND SEYMOUR 3232-TRW 耐タンパー二重レセプタクル、自己接地、15A/125V、白
アイテム:CH3ZBC
モデル: 3232-TRW
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | レセプタクル、デュプレックス |
色 | ホワイト |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
電圧 | 125V |
ワイヤーサイズ | 4awg |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3232-TRNABK | ブラック | - | - | 見積依頼
| |
3232-TRNA | ブラウン | - | - | 見積依頼
| |
3232-トリナイ | 象牙 | 12AWG | - | 見積依頼
| |
3232-トルナラ | - | - | - | 見積依頼
| |
3232-TRNAW | ホワイト | - | - | 見積依頼
| |
3232-TRBK | ブラック | - | - | 見積依頼
| |
3232-TR | ブラウン | 4awg | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。