入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンドミルホルダー |
ボアの深さ | 3" |
ボア径 | 0.125 " |
寸法タイプ | XNUMX進インチ |
終わり | ダブル |
穴径 | 0.125 " |
ノーズ(Nose) | 0.69 " |
ノーズ径 | 0.690 " |
鼻のタイプ | ストレート |
投影 | 2.25 |
ソケットの深さ | 3" |
テーパー | BT 40 |
タイプ | ウェルドンスタイル |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | US |
モデル | ボアの深さ | ボア径 | 終わり | 穴径 | ノーズ(Nose) | 投影 | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B40-10EM6 | 4.5 " | 1" | ダブル | 1" | 2.5 " | 6 | 4.5 " | ¥37,676 | |
B40-12EM2 | 2.38 " | 1.25 " | 単発講座 | 1.25 " | 2.5 " | 2 | 2.38 " | ¥35,147 | |
B40-12EM4 | 3.38 " | 1.25 " | 単発講座 | 1.25 " | 2.5 " | 4 | 3.38 " | ¥33,045 | |
B40-18EM2 | 3" | 0.187 " | ダブル | 0.187 " | 0.69 " | 2.25 | 3" | ¥27,525 | |
B40-25EM2 | 3" | 0.25 " | ダブル | 0.25 " | 0.88 " | 2.25 | 3" | ¥26,197 | |
B40-31EM2 | 3" | 0.312 " | ダブル | 0.312 " | 1" | 2.25 | 3" | ¥18,629 | |
B40-37EM2 | 3" | 0.375 " | 単発講座 | 0.375 " | 1" | 2.25 | 3" | ¥19,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。