入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保持ノブ |
角度 | 45度 |
直径 | 0.904 " |
穴径 | 0.25 " |
長さ | 1.378 " |
ネック径 | 0.667 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.09 " |
形式 | 1 |
番手 | 1-8 |
タイプ | MAS-BT |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | US |
モデル | 角度 | 直径 | 長さ | ネック径 | 全体の長さ(Overall Length) | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4005TRK | 45度 | 0.588 " | 0.988 " | 0.393 " | 2.13 " | 5 / 8-11 | ¥7,327 | |
4009TRK | 45度 | 0.588 " | 0.99 " | 0.393 " | 2.12 " | 5 / 8-11 | ¥7,307 | |
5001TRK | 90度 | 0.904 " | 1.378 " | 0.667 " | 3.07 " | 1-8 | ¥8,389 | |
5001TRKC | 90度 | 0.904 " | 1.378 " | 0.667 " | 3.07 " | 1-8 | ¥9,821 | |
5005TRK | 45度 | 0.904 " | 1.378 " | 0.667 " | 3.09 " | 1-8 | ¥7,095 | |
5014TRK | 60度 | 0.904 " | 1.378 " | 0.667 " | 3.07 " | 1-8 | ¥8,389 | |
5014TRKC | 60度 | 0.904 " | 1.378 " | 0.667 " | 3.07 " | 1-8 | ¥9,821 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。