入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 保持ノブ |
角度 | 45度 |
直径 | 0.588 " |
穴径 | 0.157 " |
長さ | 0.988 " |
ネック径 | 0.393 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.13 " |
形式 | 1 |
番手 | 5 / 8-11 |
タイプ | MAS-BT |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。