入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コレット |
コレットシリーズ | 100PG |
レンジ | 0.797〜0.813インチ |
サイズ | 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | コレットシリーズ | レンジ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ER20-625-560H | ER | - | - | ¥43,979 | ||
100PG-0500 | 100PG | 0.484〜0.5インチ | 1 / 2 " | ¥7,350 | ||
DA200-0312 | DA200 | 0.297〜0.313インチ | 5 / 16 " | ¥3,402 | ||
DA300-0250 | DA300 | 0.234〜0.25インチ | 1 / 4 " | ¥3,427 | ||
ER16-0062 | ER16 | 0.04〜0.062インチ | 1 / 16 " | ¥5,992 | ||
ER16-0125 | ER16 | 0.086〜0.125インチ | 1 / 8 " | ¥5,992 | ||
ER16-0156 | ER16 | 0.117〜0.156インチ | 5 / 32 " | ¥5,867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。