入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアブレーキフィッティング |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | チューブ×MNPT |
六角サイズ | 7 / 8 " |
長さ | 2.04 " |
材料 | 真鍮 |
マックス。 使用圧力 | 150のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 93度C |
最小動作温度 | -40度C |
ナット素材 | 真鍮 |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
圧力 | 150のプサイ |
形状 | ボンジョイント |
スリーブ素材 | 真鍮 |
形式 | チューブからパイプへ |
温度。 範囲 | -40〜200度F |
番手 | 11 / 16-20 " |
直径外のチューブ | 1 / 2 " |
管のサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | 圧縮 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7419995010 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 使用圧力 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | マックス。 圧力 | 最小動作温度 | パイプサイズ | 圧力 | リング素材 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS68NTA-3-1 | 150のプサイ | 真鍮 | - | - | -40度C | 1 / 16 " | 150のプサイ | - | 1 | ¥2,564 | |
VS68NTA-3-2 | 150のプサイ | 真鍮 | - | - | -40度C | 1 / 8 " | 150のプサイ | - | 1 | ¥1,982 | |
VS68NTA-3-4 | 150のプサイ | 真鍮 | - | - | -40度C | 1 / 4 " | 150のプサイ | - | 1 | ¥2,841 | |
VS68NTA-4-2 | 150のプサイ | 真鍮 | - | - | -40度C | 1 / 8 " | 150のプサイ | - | 1 | ¥1,413 | |
VS68NTA-4-4 | 150のプサイ | 真鍮 | - | - | -40度C | 1 / 4 " | 150のプサイ | - | 1 | ¥1,445 | |
VS68NTA-4-6 | 150のプサイ | 真鍮 | - | - | -40度C | 3 / 8 " | 150のプサイ | - | 1 | ¥1,969 | |
VS68NTA-6-2 | 150のプサイ | 真鍮 | - | - | -40度C | 1 / 8 " | 150のプサイ | - | 1 | ¥1,629 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。