入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブッシングを減らす |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | MNPT |
六角サイズ | 7 / 8 " |
長さ | 1" |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 "x 1 / 2" |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 7419995050 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
VS209P-4-2 | 9 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 8 "x 1 / 4" | ¥327 | |
VS209P-6-2 | 11 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 8 "x 3 / 8" | ¥850 | |
VS209P-6-4 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4 "x 3 / 8" | ¥565 | |
VS209P-8-2 | 7 / 8 " | 1" | 1 / 8 "x 1 / 2" | ¥1,455 | |
VS209P-8-6 | 7 / 8 " | 1" | 3 / 8 "x 1 / 2" | ¥1,032 | |
VS209P-12-4 | 1.125 " | 1" | 1 / 4 "x 3 / 4" | ¥1,776 | |
VS209P-12-6 | 1.125 " | 1" | 3 / 8 "x 3 / 4" | ¥1,525 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。