入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性の肘、90度 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | MNPT |
長さ | 23 / 32 " |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS1204P-4 | - | 1 3 / 32 " | 1000のプサイ | 1 / 4 " | -65度から250度F | ¥1,111 | |
VS1204P-6 | - | 1 3 / 32 " | 1000のプサイ | 3 / 8 " | -65度から250度F | ¥1,555 | |
VS1204P-8 | - | 1 13 / 32 " | 1000のプサイ | 1 / 2 " | -65度から250度F | ¥1,876 | |
4-4 ME-B | 9 / 16 " | 1.09 " | 4100のプサイ | 1 / 4 " | - | ¥7,647 | |
6-6 ME-B | 3 / 4 " | 1.22 " | 4000のプサイ | 3 / 8 " | - | ¥9,481 | |
8-8 ME-B | 7 / 8 " | 1.47 " | 3100のプサイ | 1 / 2 " | - | ¥13,910 | |
2-2 ME-B | 7 / 16 " | 49 / 64 " | 5000のプサイ | 1 / 8 " | -40度から400度F | ¥8,062 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。