入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートエルボー、90度 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 "x 3 / 8" |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
VS1202P-2-2 | 13 / 16 " | 1 / 8 " | ¥752 | |
VS1202P-4-4 | 1 5 / 64 " | 1 / 4 " | ¥1,483 | |
VS1202P-6-6 | 1.25 " | 3 / 8 " | ¥1,532 | |
VS1202P-6-8 | - | 3 / 8 "x 1 / 2" | ¥2,522 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。