入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブクランプキット |
高さ | 1.56 " |
長さ | 1.41 " |
材料 | 鋼とポリプロピレン |
温度。 範囲 | -22から194F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
タイプ | 取り付けレール |
幅(Width) | 1.45 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。