入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アクセスおよびシャットオフバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | 1/2ODF |
接続材料 | 銅 |
接続サイズ | 1/2 "ODF |
Flow | 双方向 |
最大 作動圧力 | 750 PSI |
作動圧力 | 750psiまで真空にします |
動作温度 範囲 | -40度Fから+250度F |
外径 | 5 / 8 " |
製品説明 | 右向きのフィールド接続に取り付けられたアクセスバルブ |
形式 | 前席 |
タイプ | 前席 |
UPC | 687472028222 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8481801095 |
原産国 | US |
モデル | 接続 | 接続サイズ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
QL171R-06-06 | 3/8ODF | 3/8 "ODF | 1 / 2 " | ¥12,739 | |
QL171R-10-10 | 5/8ODF | 5/8 "ODF | 3 / 4 " | ¥20,982 | |
QL171R-12-12 | 3/4ODF | 3/4 "ODF | 7 / 8 " | ¥24,628 | |
QL171R-14-14 | 7/8ODF | 7/8 "ODF | 1" | ¥26,605 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。