アイテム価格 | ニップルレデューサー |
接続 | NPT |
直径 | 13 / 16 " |
継手タイプ | ニップルレデューサー |
六角サイズ | 13 / 16 " |
長さ | 0.65 " |
材料 | PFA |
パイプサイズ | 1/2 x 1/4 " |
圧力 | 100 PSI |
温度。 範囲 | 0〜300F |
番手 | ラップ:1/2 X 1/4 |
ねじの種類 | MNPT |
管のサイズ | 1/2 x 1/4 " |
接液材料 | PFA |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。