入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンプレッションフィッティング |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | 黒ポリプロピレン |
圧縮ねじサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | 圧縮xMNPT |
マックス。 使用圧力 | 150のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 100度C |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最小動作温度 | -18度C |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
リング素材 | 302 SS |
形状 | ボンジョイント |
形式 | チューブからパイプへ |
温度。 範囲 | 0度から212度F |
直径外のチューブ | 3 / 8 " |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 最小動作温度 | 基本素材 | ボディ材質 | パイプサイズ | 形状 | 形式 | 温度。 範囲 | 直径外のチューブ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N10FC8 | -40度C | プラスチック | ナイロン | 1 / 2 " | ボンジョイント | チューブからメスパイプへ | -40度から200度F | 5 / 8 " | 1 | ¥1,219 | |
N4FC2 | -40度C | プラスチック | ナイロン | 1 / 8 " | ボンジョイント | チューブからメスパイプへ | -40度から200度F | 1 / 4 " | 1 | ¥1,083 | |
N4FC4 | -40度C | プラスチック | ナイロン | 1 / 4 " | ボンジョイント | チューブからメスパイプへ | -40度から200度F | 1 / 4 " | 1 | ¥871 | |
N6FC4 | -40度C | プラスチック | ナイロン | 1 / 4 " | ボンジョイント | チューブからメスパイプへ | -40度から200度F | 3 / 8 " | 1 | ¥1,083 | |
N6FC6 | -40度C | プラスチック | ナイロン | 3 / 8 " | ボンジョイント | チューブからメスパイプへ | -40度から200度F | 3 / 8 " | 1 | ¥1,077 | |
N6FC8 | -40度C | プラスチック | ナイロン | 1 / 2 " | ボンジョイント | チューブからメスパイプへ | -40度から200度F | 3 / 8 " | 1 | ¥1,434 | |
N6MC4 | -40度C | プラスチック | ナイロン | 1 / 4 " | ボンジョイント | チューブからパイプへ | -40度から200度F | 3 / 8 " | 1 | ¥673 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。