入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアパイロットバルブ |
アクチュエータ/リターン | エアパイロット/エアリターン |
体積係数 | 9.30 |
Cv | 9.3 |
高さ | 5.56 " |
長さ | 4.07 " |
最大PSIの運用 | 140 |
最大温度範囲(F) | 0〜125 |
ポジション数 | 2 |
方法の数 | 2 |
パイロットポートサイズNPT(インチ) | 1/4 |
パイロット圧力 | 25 |
ポートサイズ | 1つの入口、1つの排気 |
タイプ | ノーマルクローズ |
あなたが使用します | 一般的な空気圧アプリケーション |
外部パイロット | |
幅(Width) | 4.38 " |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8481200080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。