入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンパクトサーモスタット膨張弁 |
毛細管の長さ | 60インチ |
接続 | SAEフレア角度 |
コネクタインレット(In。) | 1/4 |
コネクタコンセント(入力) | 1/2 |
管理 | 負荷および/または凝縮圧力の幅広い変動を制御します |
エバポレーター温度範囲 | -40から60 F |
名目能力 | 1 / 4〜1 / 2トン |
パーカーモデル番号 | N1 / 4-1 / 2JW |
冷媒 | R-134a |
過熱度 | 内部調整 |
タイプ | 調節可能 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
N2JW | ¥30,797 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。