入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘッド圧力制御 |
接続 | ODF |
接続サイズ | 1 / 2 " |
構造 | 真鍮ボディ銅継手 |
設計圧力(PSIG) | 450 |
パーカーモデル番号 | LAC4-180 |
ポート | 1 / 2 " |
セットポイント | 180 |
タイプ | オートマチック |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | 接続サイズ | ポート | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LAC4-295HP | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥49,378 | |
LAC5-180 | 7 / 8 " | 5 / 8 " | ¥53,235 | |
LAC5-295HP | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ¥72,148 | |
LAC10-180 | 1-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8" | 3 / 4 " | ¥95,554 | |
LAC10-295HP | 1-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8" | 3 / 4 " | ¥124,454 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。