入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースからプッシュフィットアダプターへ |
接続 | 3/4 "GHT x3 / 8"プッシュフィット |
カップリングの説明 | 女性 |
材料 | 低鉛真ちゅう |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
動作温度 範囲 | 35度から100度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
L66PLNGHSV-4-12 | 3/4 "GHT x1 / 4"プッシュフィット | ¥2,907 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。