入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートティー |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT×MNPT×FNPT |
長さ | 2 21 / 64 " |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VS2225P-2 | - | 1.187 " | 1000のプサイ | 1 / 8 " | ¥986 | |
VS2225P-4 | - | 1 43 / 64 " | 1000のプサイ | 1 / 4 " | ¥2,146 | |
VS2225P-6 | - | 1 13 / 16 " | 1000のプサイ | 3 / 8 " | ¥2,683 | |
VS2225P-8 | - | 2 21 / 64 " | 1000のプサイ | 1 / 2 " | ¥4,039 | |
VS2225P-12 | - | 2.5 " | 1000のプサイ | 3 / 4 " | ¥7,392 | |
4-4-4 ST-B | 3 / 4 " | 0.88×1.09インチ | 3000のプサイ | 1 / 4 " | ¥10,979 | |
6-6-6 ST-B | 7 / 8 " | 1.02×1.22インチ | 2700のプサイ | 3 / 8 " | ¥16,855 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。