入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブッシング |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
六角サイズ | 7 / 8 " |
長さ | 1" |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 "x 3 / 8" |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 六角サイズ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L209P-6-2 | 11 / 16 " | 0.75 " | 3 / 8 "x 1 / 8" | ¥833 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。