入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
バーブサイズ | 0.5 " |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
接続タイプ | とげのあるxMNPT |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -40度から160度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
L129HB-8-6 | 3 / 8 " | ¥8,034 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。