入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニードルバルブ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
接続 | FNPT |
フィッティングスタイル | ストレート |
ハンドル材料 | ステンレス鋼 |
入口接続 | 1 / 2 NPT |
入口ポートサイズ | 女性 |
入口サイズ | 1 / 2 "NPT |
長さ | 2.5 " |
マックス。 フロー | 0.35 gpm |
マックス。 高さ | 3.125 " |
マックス。 使用圧力 | 6000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 538度C |
マックス。 圧力 | 6000のプサイ |
最大 作動圧力 | 6000 PSI |
最小動作温度 | -54度C |
コンセント接続 | 1 / 2 "NPT |
出口ポート | 女性 |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
シール材 | PTFE |
シート素材 | 金属 |
ステムタイプ | ステンレス鋼 |
温度評価 | -65度から450度F |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8481803060 |
原産国 | GB |
A.双方向設計により、一方向の空気の流れを調整し、他の方向の空気の流れを自由にすることができます。
A.ギアモーターは、機械的なギアに基づいてモーターの速度またはトルクを変更できます。
A.ユニットにはグリースが塗布されており、回転要素とレースが金属同士で激しく接触するのを防ぐ油膜を提供します。
プロダクト | モデル | 入口サイズ | 調整タイプ | ボディ材質 | 長さ | マックス。 フロー | マックス。 高さ | 最大入口圧力 | マックス。 使用圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNV102F-6 | - | - | 低鉛真ちゅう | 1 55 / 64 " | - | 1 35 / 64 " | - | - | ¥11,526 | ||
2A-V4LR-B | - | - | 真鍮 | 2 1 / 64 " | 0.12 gpm | 63 / 64 " | - | - | ¥40,156 | ||
2A-V4LN-B | - | - | 真鍮 | 2 1 / 64 " | 0.12 gpm | 63 / 64 " | - | - | ¥40,808 | ||
4F-V6LR-SS-GR | - | - | 316ステンレススチール | 1.875 " | 0.73 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | ¥54,230 | ||
4F-V6LN-SS-GR | - | - | 316ステンレススチール | 1.875 " | 0.55 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | ¥45,849 | ||
4F-V6LK-SS-GR | - | - | 316ステンレススチール | 1.875 " | 0.80 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | ¥59,767 | ||
4F-V6LR-B-GR | - | - | 真鍮 | 1.875 " | 0.73 gpm | 3 35 / 64 " | - | - | ¥35,045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。