PARKER GE10S3/8NPTCF 油圧チューブ継手、3/8-18 インチ NPT 接続サイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧チューブ継手 |
接続サイズ | 3 / 8-18 "NPT |
接続タイプ | ソフトシールバイトタイプ |
継手材料 | 鋼、六価クロム無料 |
材料 | スチール亜鉛メッキ |
マックス。 使用圧力 | 1450〜11603 Psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度C鋼、400度C SS |
最小動作温度 | -40度C鋼、-60度C SS |
形状 | ストレートオススタッドコネクタ |
形式 | 男性のNPTネジ |
直径外のチューブ | 6〜42 mm |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | マックス。 使用圧力 | 形状 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WE10S3 / 8NPTCF | チューブ継手 | 1450〜5802 Psi | 男性スタッドエルボー | 24度コーンエンド | ¥9,866 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。