入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | PFA、PTFE、ETFE |
接続タイプ | 圧縮 |
マックス。 圧力 | 225のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | 32度から266度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | アイテム価格 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲーム-1212 | PFA、PTFE、ETFE | 圧縮 | エルボー、90度 | 150のプサイ | 3 / 4 " | 32度から266度F | 3 / 4 " | ¥25,939 | |
ゲーム-24 | PFA、PTFE、ETFE | 圧縮 | エルボー、90度 | 225のプサイ | 1 / 4 " | 32度から266度F | 1 / 8 " | ¥15,542 | |
ゲーム-42 | PFA、PTFE、ETFE | 圧縮 | エルボー、90度 | 225のプサイ | 1 / 8 " | 32度から266度F | 1 / 4 " | ¥15,253 | |
ゲーム-44 | PFA、PTFE、ETFE | 圧縮 | エルボー、90度 | 225のプサイ | 1 / 4 " | 32度から266度F | 1 / 4 " | ¥13,838 | |
ゲーム-48 | PFA、PTFE、ETFE | 圧縮 | エルボー、90度 | 175のプサイ | 1 / 2 " | 32度から266度F | 1 / 4 " | ¥15,569 | |
ゲーム-64 | PFA、PTFE、ETFE | 圧縮 | エルボー、90度 | 225のプサイ | 1 / 4 " | 32度から266度F | 3 / 8 " | ¥13,670 | |
ゲーム-66 | PFA、PTFE、ETFE | 圧縮 | エルボー、90度 | 225のプサイ | 3 / 8 " | 32度から266度F | 3 / 8 " | ¥14,756 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。