PARKER G1PE5-Q フィルターバッグ、1 インチサイズ
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
アイテム価格 | フィルターバッグ |
エリア(平方フィート) | 2.50 |
基本素材 | フェルト |
カラータイプ | リング |
直径 | 7" |
フィルターサイズ | 1 |
終了 | どんよりした |
高さ | 17.5 " |
長さ | 17.5 " |
材料 | ポリエステルフェルト |
マックス。 フロー | 80 GPM |
マックス。 温度 | 275度F |
ミクロン | 5 |
軽減 | 微粒子 |
リング素材 | ポリエステル |
シームスタイル | 溶接した |
タイプ | 粒子の除去 |
船の重量(kg) | 1.77 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 5911900080 |
原産国 | US |
モデル | ミクロン | エリア(平方フィート) | フィルターサイズ | リング素材 | 高さ | 長さ | 材料 | マックス。 フロー | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1PE1-Q | 1 | 2.50 | 1 | ポリエステル | 17.5 " | 17.5 " | ポリエステルフェルト | 80 GPM | 10 | ¥27,004 | |
G1PE10-Q | 10 | 2.50 | 1 | ポリエステル | 17.5 " | 17.5 " | ポリエステルフェルト | 80 GPM | 10 | ¥27,002 | |
G1PE25-Q | 25 | 2.50 | 1 | ポリエステル | 17.5 " | 17.5 " | ポリエステルフェルト | 80 GPM | 10 | ¥25,691 | |
G1PE50-Q | 50 | 2.50 | 1 | ポリエステル | 17.5 " | 17.5 " | ポリエステルフェルト | 80 GPM | 10 | ¥25,691 | |
G1PE200-Q | 200 | 2.50 | 1 | ポリエステル | 17.5 " | 17.5 " | ポリエステルフェルト | 80 GPM | 10 | ¥26,849 | |
G2PE5-Q | 5 | 4.50 | 2 | ポリエステル | 31.5 " | 31.5 " | ポリエステルフェルト | 160 GPM | 10 | ¥36,622 | |
G2PE10-Q | 10 | 4.50 | 2 | ポリエステル | 31.5 " | 31.5 " | ポリエステルフェルト | 160 GPM | 10 | ¥34,805 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。