PARKER FS-371-6FP クイックカプラー、ノンスピル、3/8 インチ NPT
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノンスピルクイックカプラー |
ボディ材質 | 316 SS |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | NPT |
注ぐ速さ | 6ガロン/分 |
ロックタイプ | ボールをロックする |
マックス。 使用圧力 | 2000 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 400度F |
最小動作温度 | -15度F |
シール材 | フッ化炭素 |
番手 | 3 / 8-18 " |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | こぼれない |
モデル | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-501-8FP | 1 / 2 " | NPT | 12ガロン/分 | 1 / 2-14 " | ¥72,117 | 見積依頼
|
FS-1001-16FP | 1" | NPT | 50ガロン/分 | 1-11 1 / 2」 | ¥174,386 | 見積依頼
|
FS-371-8FO | 3 / 8 " | UNF | 6ガロン/分 | 3 / 4-16 | ¥75,626 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。