入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮空気フィルター |
ボウル素材 | ダイカスト亜鉛 |
ボウルサイズ | 16オンス |
排水口のサイズ | プッシュ式 |
排水タイプ | オートマチック |
ろ材 | ポリプロピレン |
フィルター評価 | 5ミクロン |
住宅資材 | 亜鉛 |
マックス。 フロー | CFM 300 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
全体の高さ | 8.72 " |
全幅 | 4.9 " |
パイプサイズ | 1 "NPT |
サイズ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 2.75 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 フロー | 全体の高さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F602-06WGR / M4 | CFM 270 | 8.72 " | 3 / 4 "NPT | ¥72,736 | ||
F602-12WGR / M4 | CFM 450 | 9.46 " | 1-1 / 2 "NPT | ¥85,123 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。