入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御弁 |
作動タイプ | ソレノイド |
コイルボルト | 24 DC |
GPM @ 3000 PSI | 18.5 |
高さ | 1.97 " |
入力電圧 | 24 VDC |
長さ | 9.2 " |
マックス。 流量 | 80L /分 |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
最大タンク圧力(PSI) | 3000 |
ポジション数 | 3 |
方法の数 | 4 |
シール材 | NBR |
シールタイプ | ニトリルOリング |
サイズ | セトップ-03 |
スプールタイプ | フロート |
タイプ | ソレノイド作動 |
幅(Width) | 1.81 " |
船の重量(kg) | 2.21 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8481200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | GPM @ 3000 PSI | 価格 | |
---|---|---|---|---|
D1VW001CNJW | 20 | ¥69,459 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。