PARKER CBG1S2T バグフィルターハウジング、長さ 17.5 インチ、SS
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
アイテム価格 | バッグフィルターハウジング |
バスケット | 316 SS |
接続 | NPT |
カバータイプ | スイングボルトクロージャー |
直径 | 7.65 " |
フィルターバッグのサイズ | 1 |
注ぐ速さ | 80 gpm |
高さ | 25 " |
ハウジング径 | 7-2 / 3」 |
住宅資材 | 304ステンレススチール |
脚のタイプ | 調節可能な脚 |
マックス。 フロー | 80 GPM |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
マックス。 水温 | 250 F |
アウトレット | ボトム |
全体の高さ | 40.94 " |
シール材 | ブナN |
サイズ | 2" |
船の重量(kg) | 24.3 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 全体の高さ | 接続 | 注ぐ速さ | シール材 | 高さ | 住宅資材 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBC1S2T | 40.94 " | NPT | 80 gpm | ブナN | 25 " | CS | 80 GPM | 175のプサイ | ¥433,640 | |
CBC1D2T | 55.94 " | NPT | 160 GPM | ブナN | 40 " | CS | 160 GPM | 175のプサイ | ¥448,460 | |
CBG1D2T | 55.94 " | NPT | 160 GPM | ブナN | 40 " | 304ステンレススチール | 160 GPM | 175のプサイ | ¥892,221 | |
CBS1D2T | 55.94 " | NPT | 160 GPM | ブナN | 40 " | 316 SS | 160 GPM | 175のプサイ | ¥1,068,685 | |
EBG1D2F | - | 2 "ANSI | 160 GPM | EPDM | - | 304ステンレススチール | - | 150のプサイ | ¥428,357 | |
EBG1D2T | - | 2 "NPT | 160 GPM | EPDM | - | 304ステンレススチール | - | 150のプサイ | ¥428,357 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。