入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 定圧膨張弁 |
調整範囲 | 5 "Hg真空から90psig |
接続 | SAEフレア角度 |
コネクタインレット(In。) | 1/4 |
コネクタコンセント(入力) | 1/2 |
管理 | ホットガスバイパスシステムの低負荷保護装置として使用され、すべての負荷条件下で一定の蒸発器圧力を維持します |
名目能力 | 0.88トンから4.24トン |
パーカーモデル番号 | -2 |
冷媒 | すべて |
過熱度 | 外部調整可能 |
タイプ | 調節可能 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
-1 | インレットSAEフレア角度/アウトレット(F)NPT | ¥28,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。